Manomètre Citec 411142
Manomètre basse pression tout Inox Sec - Série 2020
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :411142
Rubix :0323-2134316


Résumé technique
| Pression maxi de service | 0 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 2024 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 100MM SEC 1/2 IX ARR CENTRE -400/0 MBARS VERRE
Les manomètres CITEC basses pressions tout inox, série 2020, sont destinés à la mesure de faibles pressions ou dépressions pour gaz agressifs.
Ø 63, 100, 160
Ø 63, 100, 160
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 0 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 2024 |
| Matière | acier inox. |
| Pression mini de service | -400 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
618,37 € HT
/ unité
742,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours