Références
Festo :MS6N-LRP-1/4-D5-A8
Rubix :0326-2572155
Fabricant :538033
EAN :4052568346041

Résumé technique
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 14 bar |
Détails articles : MANODETENDEUR DE PRECISION MS6N-LRP-1/4-D5-A8
Manodetendeur de precision ms6n-lrp-1/4-d5-a8
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 14 bar |
| Matière | aluminium (joints nbr) |
| Débit | 84000 l/h |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Type de réglage | pression de sortie constante (avec échappement secondaire) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,19 € HT
/ unité
546,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours