Manodétendeur Festo GRLA-1/8-QS-6-RS-D
GRLA Régulateur de débit unidirectionnel
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :GRLA-1/8-QS-6-RS-D
Rubix :0326-2179623
Fabricant :197581
EAN :4052568045364
Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT GRLA-1/8-QS-6- RS-D 197581
Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/8-QS-6-RS-D avec vis moletée et contre-écrou. Fonction de distributeur=Fonction de limiteur de débit unidirectionnel échappement, Raccord pneumatique 1=QS-6, Raccord pneumatique 2=G1/8, Elément de réglage=Vis moletée, Mode de fixation=vissable
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,2 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,11 € HT
/ unité
37,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h