Manodétendeur Festo MS6-LRPB-1/2-D7-A8-BD
MS6-LR Régulateur de pression
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-LRPB-1/2-D7-A8-BD
Rubix :0326-2593152
Fabricant :534874
EAN :4052568168674
Détails articles : MANODETENDEUR DE PRECISION MS6LRPB12D7A8BD
Manodétendeur de précision MS6-LRPB-1/2-D7-A8-BD Manodétendeur à commande indirecte, pression de service jusqu'à 12 bar. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=Bouton à verrouillage, Position de montage=indifférent, Conception=Détendeur à membrane de précision, piloté
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 12 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,73 € HT
/ unité
284,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
