Références
Festo :MS6N-LRP-1/2-D2-A8-Z
Rubix :0326-2572142
Fabricant :538046
EAN :4052568346171

Résumé technique
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 14 bar |
Détails articles : MANODETENDEUR DE PRECISION MS6N-LRP-1/2-D2-A8-Z
Manodetendeur de precision ms6n-lrp-1/2-d2-a8-z
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 14 bar |
| Matière | aluminium (joints nbr) |
| Débit | 96000 l/h |
| Type de réglage | bouton rotatif à crans avec verrouillage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,19 € HT
/ unité
546,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours