Manodétendeur Festo GRLA-1/4-QS-6-RS-D
GRLA Régulateur de débit unidirectionnel
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :GRLA-1/4-QS-6-RS-D
Rubix :0326-2580096
Fabricant :534338
EAN :4052568048884
Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI GRLA-1/4-QS-6-RS-D
Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/4-QS-6-RS-D avec vis moletée et contre-écrou. Fonction de distributeur=Fonction de limitation de débit unidirectionnelle, Raccord pneumatique 1=QS-6, Raccord pneumatique 2=G1/4, Elément de réglage=Vis moletée, Mode de fixation=(* vissable, * fileté)
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,2 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,57 € HT
/ unité
31,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours