Manodétendeur Festo MS4-LR-1/8-D5-VS-DM2

Manodetendeur

Voir les informations techniques
Références
Festo :MS4-LR-1/8-D5-VS-DM2
Rubix :0326-2548249
Fabricant :595546
EAN :4052568403577
MANODETENDEUR MS4-LR-1/8-D5-VS-DM2
Résumé technique
Pression mini de service0,8 bar
Pression maxi de service14 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANODETENDEUR MS4-LR-1/8-D5-VS-DM2


Manodetendeur ms4-lr-1/8-d5-vs-dm2

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,8 bar
Pression maxi de service14 bar
Matièrealuminium moulé sous pression (boîtier / sous-base)
Débit72000 l/h
Type de réglagerégulateur à action directe par diaphragme
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,20 HT
/ unité
111,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours