Manodétendeur Festo VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N

VPPM Régulateur de pression proportionnelle

Voir les informations techniques

Références

Festo :VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N
Rubix :0326-2574311
Fabricant :542247
EAN :4052568180201
REDUCTEUR DE PRE VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N

Résumé technique

Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : REDUCTEUR DE PRE VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N


Manodétendeur proportionnel VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N avec gestion électrique de valeur de consigne et circuit de régulation à deux étages pour une caractéristique de régulation stable et précise. Diamètre nominal alimentation=6 mm, Diamètre nominal échappement=4,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar
718,24 € HT
/ unité
861,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours