Terminal de vanne Festo CPV18-M1H-VI140-2GLS-1/4

Générateur de vide CPV18

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPV18-M1H-VI140-2GLS-1/4
Rubix :0326-2573738
Fabricant :185877
EAN :4052568146146
VENTURI CPV18-M1H- VI140-2GLS-1/4 4

Résumé technique

Typegénérateurs de vide pour terminaux de distributeurs cpv

Détails articles : VENTURI CPV18-M1H- VI140-2GLS-1/4 4


Venturi CPV18-M1H-VI140-2GLS-1/4 à impulsion d'éjection Diamètre nominal de la buse de Laval=1,4 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=Niveau de vide élevé, Pression de service=2 - 10 bar, Vide max.=85 %

Informations techniques


Attributs
Typegénérateurs de vide pour terminaux de distributeurs cpv
434,74 HT
/ unité
521,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours