Manomètre SMC GP46-10-02-Q
Manomètre pressostat série GP46(ce)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :GP46-10-02-Q
Rubix :0338-2197988
Fabricant :GP46-10-02-Q
EAN :3618036101874

Résumé technique
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/4 '' |
| Type | capteur de pression numerique gp46-10-02-q |
Documents
Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION NUMERIQUE GP46-10-02-Q
SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre pressostat serie gp46(ce)
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/4 '' |
| Type | capteur de pression numerique gp46-10-02-q |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Précision | ± 0,03 mpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,07 € HT
/ unité
147,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h