Manomètre Citec 468360
Manomètre tout Inox Chimie - Série 7470 - 7570
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :468360
Rubix :0323-2045663


Résumé technique
| Pression maxi de service | 1 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7471 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 100MM SEC 1/2 IX VERTICAL 0/1 BAR EV/RE/RP/VV
Les manomètres CITEC tout inox, avec raccord soudé au boîtier, série 7470-7570, sont spécialement conçus pour les industries chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires, traitement de l'eau et sont homologués par les grandes compagnies pétrolières.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 1 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7471 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,98 € HT
/ unité
239,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours