Manomètre Citec 403800
Manomètre de précision tout Inox - Série 9620
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :403800
Rubix :0323-2077911


Résumé technique
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Type | mano precision inox 100mm sec 1/2 ix vertical 0/6 bars cl0,5 |
Documents
Détails articles : MANO PRECISION INOX 100MM SEC 1/2 IX VTCAL 0/6 BARS CLASSE0,5
Les manomètres Série 9620 permettent l'étalonnage et la vérification d'équipements de mesure de pression.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Type | mano precision inox 100mm sec 1/2 ix vertical 0/6 bars cl0,5 |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
606,06 € HT
/ unité
727,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours