Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Pramac Accessoires (Challans) MDR108, Charge maxi d'utilisation CMU: 250 kg | Diamètre: 8 mm | Qualité: Acier C15 estampé
Manille droite à piton à oeil (acier)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :MDR108
Rubix :5026-7056133
EAN :3700295611895





Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
| Diamètre de fil | 8 mm |
Documents
Détails articles : MANILLE DROITE PITON A OEIL D. 8 ACIER GALVA CMU 250KG CS=5
Acier C15 estampé, zingué blanc. À piton à œil. Coefficient de sécurité avant rupture : 5.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
| Diamètre de fil | 8 mm |
| Type | a œil |
| Poids | 7 kg |
| Hauteur | 37 mm |
| Qualité | acier c15 estampé |
| Modèle | mdr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,35 € HT
/ unité
4,01 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Charge maxi d'utilisation CMU
250 kg
Diamètre
8 mm
Diamètre de fil
8 mm