Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Pramac Accessoires (Challans) MHL125, Charge maxi d'utilisation CMU: 6500 kg | Diamètre: 25 mm | Qualité: Acier C45
Manille lyre haute résistance
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :MHL125
Rubix :5026-7000687
EAN :3700295612397




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 6500 kg |
|---|---|
| Diamètre | 25 mm |
| Diamètre de fil | 22,2 mm |
Documents
Détails articles : MANILLE LYRE GALVA HR D.25 AXE ROUGE CMU 6T500 CS=5
Corps en acier C45 zingué blanc. Axe en acier allié peint en rouge. Coefficient de sécurité avant rupture : 6.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 6500 kg |
|---|---|
| Diamètre | 25 mm |
| Diamètre de fil | 22,2 mm |
| Type | haute résistance |
| Poids | 169 kg |
| Hauteur | 84 mm |
| Qualité | acier c45 |
| Modèle | mhl |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,94 € HT
/ unité
27,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h