Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Pramac Accessoires (Challans) MDR118, Charge maxi d'utilisation CMU: 1300 kg | Diamètre: 18 mm | Qualité: Acier C15 estampé
Manille droite à piton à oeil (acier)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :MDR118
Rubix :5026-7056138
EAN :3700295611956





Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1300 kg |
|---|---|
| Diamètre | 18 mm |
| Diamètre de fil | 18 mm |
Documents
Détails articles : MANILLE DROITE PITON A OEIL D.18 ACIER GALVA CMU 1300KG CS=5
Acier C15 estampé, zingué blanc. À piton à œil. Coefficient de sécurité avant rupture : 5.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1300 kg |
|---|---|
| Diamètre | 18 mm |
| Diamètre de fil | 18 mm |
| Type | a œil |
| Poids | 71 kg |
| Hauteur | 65 mm |
| Qualité | acier c15 estampé |
| Modèle | mdr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,69 € HT
/ unité
16,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Charge maxi d'utilisation CMU
1300 kg
Diamètre
18 mm
Diamètre de fil
18 mm