Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SS5Y5-41-06-01F-Q
Manifold multiple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SS5Y5-41-06-01F-Q
Rubix :0338-2049186
Fabricant :SS5Y5-41-06-01F-Q
EAN :3618036209891
Documents
Détails articles : EMBASE MULTIPLE SS5Y5-41-06-01F-Q
La série SY offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans une conception compacte. Disponible en version à port de corps ou à montage sur plaque de base, le SY peut être utilisé individuellement ou avec un collecteur.
Embase multiple
Informations techniques
Attributs
| Type | embase multiple ss5y5-41-06-01f-q |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,56 € HT
/ unité
114,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours