Références
Festo :VHEF-HS-B53E-N18
Rubix :0326-2546417
Fabricant :4414867
EAN :4052568418427

Résumé technique
| Type | distributeur à manette 5/3 à l’échappement |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR A MANETT VH EF-HS-B B53E-N18
Distributeur à manette VHEF-HS-B53E-N18 Distributeur à manette VHEF-HS-B53E-N18 Fonction de distributeur: 5/3 à l'échappement; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 530; Raccord pneumatique 1: NPT 1/8; Pression de service: -0.95…10; Largeur: 20
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur à manette 5/3 à l’échappement |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 530 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | -0,95 à 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,00 € HT
/ unité
256,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours