Références
Norelem :06460-3101X30
Rubix :0097-0039125
EAN :4059495110424

Détails articles : MANETTE INDEX. T.3 M10X30 06460-3101X30
Matière : Zinc injecté haute pression. DIN EN 12844. Insert : Acier classe 5.8.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 6460 |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Couleur | noir |
| Taille | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,52 € HT
/ unité
28,22 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
