Références
Norelem :06450-1061
Rubix :0097-0038966
EAN :4059495103495

Détails articles : MANETTE INDEXABLE TARAUDEE NOIRE 06450-1061
Matière : Zinc injecté haute pression. DIN EN 12844. Insert : Acier classe 5.8.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 6450 |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Couleur | noir |
| Taille | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,42 € HT
/ unité
13,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
