Roue de polissage sur tige 3M PN05996
Mandrin Scotch-Brite™ pour roue compressée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :PN05996
Rubix :0069-0142616
Fabricant :7100101327

Résumé technique
| Diamètre de roue | 76,2 mm |
|---|---|
| Largeur | 12,7 mm |
| Diamètre tige | 6 mm |
Documents
Détails articles : MANDRIN 990M 75X6 OU 12 TIGE 6MM P/ ROUE SCOTCH-BRITE UE5
Produits associés : Diques Clean&Strip™, et Scotch-Brite™, ou roues compressées UW avec alésage de 13mm. Vitesse max 6500 trs/min.
Axe de fixation des roues Scotch-Brite sur perceuse ou meuleuse. Tige de 6mm. Vitesse maximum de rotation 6500 Tours par minute.
Points forts
Permet le montage des roues Unitized sur les outils appropriés.;Utilisé en conjonction avec les roues Unitized.;facile à utiliser
Applications
Pour les meules homogènes Scotch-Brite et les brosses abrasives circulaires radiales 3M. Montage des disques, fixation de roues et brosses Bristle sur perceuse ou meuleuse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de roue | 76,2 mm |
|---|---|
| Largeur | 12,7 mm |
| Diamètre tige | 6 mm |
| Vitesse maxi | 6500 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,20 € HT
/ 5 unités
431,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours