Mandrin porte-fraise Omega Products OM31253
Mandrin porte-fraises Weldon - ISO50 DIN69871
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM31253
Rubix :R745-0782850


Résumé technique
| Type d'attachement | weldon |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 201,75 mm |
Détails articles : MANDRIN PORTEFRAISE ISO50 32X100 WELDON AD G6,3 15000TR
Pour serrage d'outils avec queue cylindrique et méplat Weldon.
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | weldon |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 201,75 mm |
| Utilisation | serrage d’outils à queue cylindrique avec méplat weldon. |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre de filetage de tirette | 24 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,00 € HT
/ unité
104,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours