Mandrin porte-fraise Ferte Takim BT40M12-130
PINCE CYLINDRIQUE DE SERRAGE
Voir les informations techniquesRéférences
Ferte Takim :BT40M12-130
Rubix :I709-0670111

Résumé technique
| Type d'attachement | bt40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 130 mm |
Détails articles : MANDRIN FILETE BT40 M12-130 MM MAS403 BT - ADB - DROIT
PINCE CYLINDRIQUE DE SERRAGE
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | bt40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 130 mm |
| Utilisation | porte-fraise à visser |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Arrosage interne | non |
| Diamètre de filetage de tirette | 16 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 21 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,79 € HT
/ unité
119,75 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence