Mandrin porte-fraise Sandvik Coromant AE25-A25-SS-045
Adaptateur queue cylindrique vers Coromant EH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :AE25-A25-SS-045
Rubix :0033-0756645
Fabricant :5721506
EAN :12463824




Résumé technique
| Type d'attachement | adaptateur de queue cylindrique vers coromant® eh |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 114,3 mm |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR QUEUE CYL. VERS COROMANT EH
Adaptateur queue cylindrique vers Coromant® EH
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | adaptateur de queue cylindrique vers coromant® eh |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 114,3 mm |
| Utilisation | adaptateur pour queue cylindrique vers porte-outils/interface d'adaptateur coromant® eh (outillage modulaire). |
| Diamètre de filetage | 25,4 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre de filetage de tirette | 24,4 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 24,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,95 € HT
/ unité
389,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours