Mandrin porte-fraise Kemmler Tools 403.06.12.2
MANDRIN DE FRETTAGE 3°
Voir les informations techniquesRéférences
Kemmler Tools :403.06.12.2
Rubix :B607-0600789
EAN :4250001110529


Résumé technique
| Type d'attachement | sk40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 75 mm |
Détails articles : PORTE-FRAISE P/FRAISE A QUEUE FILETEESK40-M12-94
VERSION SLIM - DIN69871 SK40
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | sk40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 75 mm |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,83 € HT
/ unité
196,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours