Mandrin porte-fraise Omega Products OM30752
Mandrin porte-fraises Weldon HSK63-A
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM30752
Rubix :R745-0783415


Résumé technique
| Type d'attachement | hsk63a |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 96,9 mm |
Détails articles : MANDRIN PORTE FRAISE HSK63A 8X65 WELDON G6,3 20000TR
Pour serrage d’outils avec queue cylindrique et méplat Weldon.
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | hsk63a |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 96,9 mm |
| Utilisation | montage d’outils à queue droite avec méplat weldon. |
| Arrosage interne | non |
| Diamètre alésage trou de fraise | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,49 € HT
/ unité
148,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours