Mandrin de perçage Röhm 871050
Mandrin de perçage auto-serrant SUPRA type 136
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Röhm :871050
Rubix :0102-0034025
EAN :4019208191812

Documents
Détails articles : MANDRIN AUTOSERRANT 1 -13 1/2-20 SUPRA S TYPE 136(44274)871050
Fixation filetée et fixation conique.
Points forts
L’ajustement automatique proportionnel à la force de coupe maintient la puissance de serrage constante, même dans des conditions difficiles. Trous d’évacuation des salissures couplés à la force centrifuge. Ouverture manuelle aisée.
Applications
Modèle pour le serrage et desserrage rapide de forets, sans clé pour l’industrie lourde, pour perceuses à colonne.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 40,2 mm |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 1 mm |
| Plage de serrage, maximum | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,39 € HT
/ unité
163,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h