Références
Röhm :871057
Rubix :0102-0034031
EAN :4019208057910


Résumé technique
| Diamètre extérieur | 46 mm |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 3 mm |
| Plage de serrage, maximum | 16 mm |
Documents
Détails articles : MANDRIN AUTOSERRANT 3 -16 B16 SUPRA S TYPE 136 871057
Mandrin de forage sans clé. Qualité industrielle. Avantages: 3 bassin. Serrage rapide et auto-serrage. Avec roulement à billes. Les mâchoires sont trempées et broyées. RaMassage de la mèche selon DIN238. Convient pour : Pour le montage sur forets, fraiseuses et tours. Astuce livrée sans cône, n'oubliez pas de le commander.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 46 mm |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 3 mm |
| Plage de serrage, maximum | 16 mm |
| Taille | 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,14 € HT
/ unité
202,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h