Mandrin de perçage Röhm 871065
Mandrin de perceuse Supra
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Röhm :871065
Rubix :0102-0034007
EAN :4019208195827


Résumé technique
| Diamètre extérieur | 51 mm |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 3 mm |
| Plage de serrage, maximum | 16 mm |
Documents
Détails articles : MANDRIN AUTOSERRANT 3 -16 B18 SUPRA TYPE 136 871065
Mandrin de forage sans clé pour un usage industriel. Mandrins de forage sans clé avec boîtier métallique. Version légère pour alésoirs à main
Points forts
Le réglage automatique proportionnel à la force de coupe maintient la puissance de serrage constante, même dans des conditions difficiles. Les trous d'évacuation de la saleté sont couplés à la force centrifuge. Ouverture manuelle facile.
Applications
Modèle pour le serrage et le desserrage rapide des forets, sans clé pour l'industrie lourde, pour les forets à colonne.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 51 mm |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 3 mm |
| Plage de serrage, maximum | 16 mm |
| Taille | 16 mm |
| Longueur mandrin ouvert | 96,5 mm |
| Longueur mandrin fermé | 106,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,97 € HT
/ unité
217,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h