Autres mandrins WTE Präzisionstechnik 30337230
MANDRIN DE FRETTAGE 4,5°
Voir les informations techniquesRéférences
WTE Präzisionstechnik :30337230
Rubix :S905-0670061
Détails articles : MANDRIN FRETTAGE ISO40 16X160 DIN69871-AD/B-4.5-G2.5 25000
DIN69871 SK40
Informations techniques
Attributs
| Longueur hors attachement | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,15 € HT
/ unité
276,18 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence

