Références
Kemmler Tools :406.70.04
Rubix :B607-0601091
EAN :4250001032661
Détails articles : MANDRIN DE FRETTAGE BT 40-04-80 JIS B 6339
MAS403 BT40
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | bt40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 80 mm |
| Diamètre serrage | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,93 € HT
/ unité
181,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

