Autres mandrins WTE Präzisionstechnik 30337701
MANDRIN DE FRETTAGE 4,5°
Voir les informations techniquesRéférences
WTE Präzisionstechnik :30337701
Rubix :S905-0670048
Détails articles : MANDRIN FRETTAGE BT40 12X160 ISO7388-2-AD/B-4.5-G2.5 25000
MAS403 BT40
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | bt40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 160 mm |
| Diamètre serrage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,21 € HT
/ unité
283,45 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence

