WTE Präzisionstechnik

Filtres
Catégories
  • Accessoires de machines-outils (33)
  • Tournage (4)
  • 1Marque

    14 produit(s) avec 37 référence(s) :

    Pertinence
    • wte präzisionstechnik :99.408.0001
    • rubix :S905-0783935
    • fabricant :30645501
    • Longueur
      80 mm
    • Largeur
      52,5 mm
    785,72 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • wte präzisionstechnik :16.296.63.13
    • rubix :S905-0783934
    • fabricant :30336013
    • Longueur
      110 mm
    • Largeur
      50 mm
    395,84 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • wte präzisionstechnik :16.408.63.20.Z
    • rubix :S905-0783936
    • fabricant :30372363
    • Longueur
      80 mm
    • Largeur
      52,5 mm
    329,81 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • wte präzisionstechnik :30251080
    • rubix :S905-0623116
    • Diamètre serrage
      25 mm
    • Matière du corps
      Acier
    131,14 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • wte präzisionstechnik :30372360/11
    • rubix :S905-0552395
    • fabricant :30372360/11
    • Longueur hors attachement
      64,5 mm
    • Diamètre serrage
      20 mm
    466,77 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • wte präzisionstechnik :30335953
    • rubix :S905-0544158
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • wte präzisionstechnik :30645506
    • rubix :S905-0623110
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • wte präzisionstechnik :30645512
    • rubix :S905-0623111
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • wte präzisionstechnik :30336056
    • rubix :S905-0670046
    • wte präzisionstechnik :30372364
    • rubix :S905-0544154
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • wte präzisionstechnik :30337213
    • rubix :S905-0670067
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • wte präzisionstechnik :30337429
    • rubix :S905-0670060
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • wte präzisionstechnik :30337679
    • rubix :S905-0670053
    • Attachement
      BT40
    277,60 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • wte präzisionstechnik :30564907
    • rubix :S905-0670045
    • Livraison estimée 5 -20 jours