Références
Kemmler Tools :A63.72.03
Rubix :B607-0648956
EAN :4250001146443
Détails articles : MANDRIN DE FRETTAGE HSK 63-03-80 DIN69893 FORME A
VERSION SLIM - HSK63 A
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | hsk63 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 80 mm |
| Diamètre serrage | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,86 € HT
/ unité
271,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

