Références
Kemmler Tools :403.70.10.1
Rubix :B607-0600858
EAN :4250001035105
Détails articles : MANDRIN DE FRETTAGE SK 40-10-120 DIN69871 0
DIN69871 SK40
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | sk40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 120 mm |
| Diamètre serrage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,55 € HT
/ unité
191,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours

