Autres mandrins Sandvik Coromant HA06-A-SH32-S-120
Capto
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :HA06-A-SH32-S-120
Rubix :0033-0799721
Fabricant :8268804
EAN :7323226845990


Résumé technique
| Type d'attachement | hsk - serrage par rétraction (pince de serrage) |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 120 mm |
| Diamètre serrage | 31,75 mm |
Documents
Détails articles : CAPTO HA06-A-SH32-S-120
HSK vers mandrin fretté
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | hsk - serrage par rétraction (pince de serrage) |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 120 mm |
| Diamètre serrage | 31,75 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type | hsk vers mandrin à serrage par rétraction (adaptateur de rétraction) |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
636,16 € HT
/ unité
763,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h