Références
Kemmler Tools :403.72.06
Rubix :B607-0648701
EAN :4250001146146
Détails articles : MANDRIN DE FRETTAGE SK 40-06-80 DIN69871 AD/B
VERSION SLIM - DIN69871 SK40
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | sk40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 80 mm |
| Diamètre serrage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,15 € HT
/ unité
187,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

