Manchon Pferd Tools KSB 3825 A 80

Manchons abrasifs KSB 3825 A 80

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Pferd Tools :KSB 3825 A 80
Rubix :0060-0137946
Fabricant :42239508
EAN :4007220149393
MANCHON CYLINDRIQUE KSB 38X25 A 80 42239508

Résumé technique

Diamètre38 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE KSB 38X25 A 80 42239508


Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.

Points forts

La spécificité du procédé de fabrication garantit une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisations contraignantes. Enlèvement de matière particulièrement important. Produit abrasif très agressif.

Applications

Usinage universel sur de nombreux matériaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre38 mm
Largeur25 mm
Grain80
87,75 € HT
/ 25 unités
105,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours