Références
Pferd Tools :GSB 2525 A 150
Rubix :0060-0513565
Fabricant :42207515
EAN :4007220148099

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE GSB 25X25 A 150 42207515
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Grain | 150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,00 € HT
/ 100 unités
206,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
