Manchon Pferd Tools KSB 1530 A 240
Manchons abrasifs KSB 1530 A 240
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :KSB 1530 A 240
Rubix :0060-0374354
Fabricant :42236124
EAN :4007220149126

Documents
Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE KSB 15X30 A 240 42236124
Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Points forts
La spécificité du procédé de fabrication garantit une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisations contraignantes. Enlèvement de matière particulièrement important. Produit abrasif très agressif.
Applications
Usinage universel sur de nombreux matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | 240 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,00 € HT
/ 25 unités
64,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
