Manchon Flexovit 63642562537

Manchon de ponçage

Voir les informations techniques

Références

Flexovit :63642562537
Rubix :2930-0204413
EAN :3157625597907
MANDRIN SPIRABANDE 45X30 (STK)

Résumé technique

Diamètre45 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANDRIN SPIRABANDE 45X30 (STK)


Supports de manchons de ponçage en caoutchouc pour le serrage des manchons de ponçage. Disponibles en deux variantes : supports de manchons de ponçage pour le serrage des manchons de ponçage droits et supports de manchons de ponçage pour le serrage des manchons de ponçage coniques.

Points forts

-Les supports de manchons de ponçage en caoutchouc peuvent être réutilisés.

Applications

Mélange;Outil d'ébavurage

Informations techniques


Attributs
Diamètre45 mm
Largeur30 mm
Grain60
236,95 € HT
/ 5 unités
284,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours