Manchon Pferd Tools KSB 6030 A 40
Manchons abrasifs KSB 6030 A 40
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :KSB 6030 A 40
Rubix :0060-0203723
Fabricant :42241104
EAN :4007220149577



Documents
Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE KSB 60X30 A 40 42241104
Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Points forts
La spécificité du procédé de fabrication garantit une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisations contraignantes. Enlèvement de matière particulièrement important. Produit abrasif très agressif.
Applications
Usinage universel sur de nombreux matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,20 € HT
/ 10 unités
51,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours