Manchon Pferd Tools KSB 4530 A 40

Manchons abrasifs KSB 4530 A 40

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Pferd Tools :KSB 4530 A 40
Rubix :0060-0137791
Fabricant :42240104
EAN :4007220149461
MANCHON CYLINDRIQUE KSB 45X30 A 40 42240104
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre45 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE KSB 45X30 A 40 42240104


Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.

Points forts

La spécificité du procédé de fabrication garantit une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisations contraignantes. Enlèvement de matière particulièrement important. Produit abrasif très agressif.

Applications

Usinage universel sur de nombreux matériaux.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre45 mm
Largeur30 mm
Grain40
26,50 € HT
/ 10 unités
31,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h