Références
Pferd Tools :GSB 1325 A 150
Rubix :0060-0501256
Fabricant :42204115
EAN :4007220147771

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE GSB 13X25 A 150 42204115
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 13 mm |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Grain | 150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,00 € HT
/ 100 unités
205,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
