Manchon Pferd Tools KSB 7530 A 40

Manchons abrasifs KSB 7530 A 40

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :KSB 7530 A 40
Rubix :0060-0513683
Fabricant :42242104
EAN :4007220149614
MANCHON CYLINDRIQUE KSB 75X30 A 40 42242104

Résumé technique

Diamètre75 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE KSB 75X30 A 40 42242104


Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.

Points forts

La spécificité du procédé de fabrication garantit une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisations contraignantes. Enlèvement de matière particulièrement important. Produit abrasif très agressif.

Applications

Usinage universel sur de nombreux matériaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre75 mm
Largeur30 mm
Grain40
45,10 € HT
/ 10 unités
54,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours