Manchon Pferd Tools KSB 6030 A 80
Manchons abrasifs KSB 6030 A 80
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :KSB 6030 A 80
Rubix :0060-0203726
Fabricant :42241108
EAN :4007220149591



Documents
Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE KSB 60X30 A 80 42241108
Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Points forts
La spécificité du procédé de fabrication garantit une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisations contraignantes. Enlèvement de matière particulièrement important. Produit abrasif très agressif.
Applications
Usinage universel sur de nombreux matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,40 € HT
/ 10 unités
42,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h