Références
Pferd Tools :GSB 4530 A 80
Rubix :0060-0513632
Fabricant :42210108
EAN :4007220148396



Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE GSB 45X30 A 80 42210108
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,00 € HT
/ 100 unités
327,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
