Manchon Pferd Tools GSB 3020 A 60

Manchons abrasifs GSB 3020 A 60

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :GSB 3020 A 60
Rubix :0060-0513588
Fabricant :42208105
EAN :4007220148129
MANCHON CYLINDRIQUE GSB 30X20 A 60 42208105

Résumé technique

Diamètre30 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE GSB 30X20 A 60 42208105


Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.

Applications

Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre30 mm
Largeur20 mm
Grain60
139,00 € HT
/ 100 unités
166,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours