Références
Pferd Tools :GSB 7530 A 40
Rubix :0060-0513669
Fabricant :42212104
EAN :4007220148648

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE GSB 75X30 A 40 42212104
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 75 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,00 € HT
/ 100 unités
478,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
