Références
Pferd Tools :GSB 1925 Z 120
Rubix :0060-0513544
Fabricant :42217096

Détails articles : MANCHON GSB 19X25 Z 120 42217096
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon zirconien Z L'aptitude à la coupe extrêmement agressive du corindon zirconien est améliorée avec une pression d'appui plus forte et assure un excellent enlèvement de matière.L'exécution corindon zirconien convient à un rendement d'enlèvement de matière très élevé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 19 mm |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,00 € HT
/ 100 unités
232,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
