Références
Pferd Tools :GSB 3825 Z 80
Rubix :0060-0513627
Fabricant :42217145

Détails articles : MANCHON GSB 38X25 Z 80 42217145
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon zirconien Z L'aptitude à la coupe extrêmement agressive du corindon zirconien est améliorée avec une pression d'appui plus forte et assure un excellent enlèvement de matière.L'exécution corindon zirconien convient à un rendement d'enlèvement de matière très élevé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 38 mm |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,00 € HT
/ 100 unités
360,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
